ケーブルジョイント nk-19のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
116件の「ケーブルジョイント nk-19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルジョイント」、「キャプタイヤ コネクタ」、「ウェルダージョイント」などの商品も取り扱っております。
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業ランキング1位
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業ランキング2位
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブルジョイント 阪口製作所ランキング3位
1セット(2個)
4,298税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

J形ケーブルジョイント 三立電器工業ランキング4位
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ケーブルジョイント 阪口製作所ランキング5位
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
71税込78
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイストジョイント(Rシリーズ)
被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。
種類ツイストジョイントホワイト
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
1本
1,798税込1,978
4日以内出荷

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(2個)
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
1本
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
1本
15,980税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,998税込3,298
4日以内出荷

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
1本
1,398税込1,538
4日以内出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
2,998税込3,298
当日出荷

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)